品番 : EA934SB-13
品名 : 6g フローリング補修剤(ダークブラウン)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | AH-08 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒プロ単色 | カラー | ダークブラウン |
| 容量 | 6g | 入数 | 1本 |
| 成分 | 植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン | ||
| 木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。 | |||
| 各色は溶かして調色、混色できます。 | |||
| ハードタイプなので、耐久性に優れています。 | |||
| 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 | |||
| 施工後の収縮は、ほとんどありません。 | |||
| 床暖房のフローリングにも使用できます。 | |||
| ※EA934SB-21・-22と併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて |
| オプション | EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
