品番 : EA934SB-12
品名 : 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
仕様
メーカー | 建築の友 | 型番 | AH-05 |
---|---|---|---|
商品名 | かくれん棒プロ | ||
EA934SB-21・-22と併用して下さい。 | |||
より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ | |||
各色は溶かして調色、混色できます。 | |||
カラー | ミディアムブラウンオーク | 使用温度範囲 | - |
硬化時間 | - |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/27 03:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1551ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA934SB-11 6g フローリング補修剤(ライトオーク) |
EA934SB-12 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク) |
EA934SB-13 6g フローリング補修剤(ダークブラウン) |
EA934SB-14 6g フローリング補修剤(グレーオーク) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて |
オプション | EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)