品番 : EA934SB-33
品名 : 6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | FB-04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒フローリング用 | カラー | パステルグレーオーク |
| 内容量 | 6g | ||
| へこみ傷もかんたんに補修でき、床暖房のフローリングにも使用可能。 | |||
| ハードタイプなので、耐久性に優れています。 | |||
| 施工後の収縮は、ほとんどありません。 | |||
| ※EA934SB-21・-22と併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934SB-30 : フローリング補修セット |
| 関連商品 | EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて |
| 関連商品 | EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
調色方法
