品番 : EA934SB-34
品名 : 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | FB-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒フローリング用 | ||
| EA934SB-21・-22と併用して下さい。 | |||
| 内容量 | 6g | ||
| へこみ傷もかんたんに補修でき、床暖房のフローリングにも使用可能。 | |||
| ハードタイプなので、耐久性に優れています。 | |||
| カラー | ミディアムブラウンオーク | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
