品番 : EA934SB-57
品名 : 5色 かくれん棒/住まいのマニキュアセット
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | AM-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒ミニ5色+ 住まいのマニキュアミニミニ5色 |
用途 | フローリングや木製品の補修に |
| セット内容 | ・かくれん棒ミニ5色 ・住まいのマニキュアミニミニ5色 ・ヘラ1枚 |
内容量 | 3g/本 |
| カラー | 【かくれん棒】 ダークオーク ライトオーク ミディアムブラウン ブラウン グレー 【マニキュア】 ナッツブラウン ダークブラウン ダークブロンズ ブラック マホガニー |
成分 | 【かくれん棒】 パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 【マニキュア】 アルコール、染料、合成樹脂 |
| うめる「かくれん棒」と塗る「住まいのマニキュア」の便利なセット。 | |||
| 【かくれん棒】 ・簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 ・かくれん棒どうしで調色が出来ます。 ・補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 ・補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 |
|||
| 【住まいのマニキュア】 ・簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 ・かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて |
| 関連商品 | EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
かくれん棒ミニ
住まいのマニキュア
