品番 : EA934SB-6
品名 : 30ml 木材補修パテ(かくれん棒/ライト)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | KPA-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒・簡単パテ | 用途 | 木製品の穴、カケ、へこみの補修に |
| 内容量 | 30ml | 硬化時間 | 表面乾燥:30分 完全乾燥:5時間(5mm厚、25℃) |
| 施工量 | 約60c㎡(5mm厚) | カラー | ライト |
| 材質 | 無機充填剤、エマルジョン樹脂、添加剤、水 | 付属品 | ヘラ、ジップ式保管袋 |
| 袋から直接うめるだけの簡単なパテ(水性)です。 | |||
| 乾燥後は肉やせも少なく、キレイなツヤ消し仕上げです。 | |||
| 乾燥後は付属のヘラで削れます。 付属のヘラでけずりきれない場合、けずりたい部分のみ水を少量つけてけずるとキレイに仕上がります。 ※水をつけすぎると柔らかくなりすぎるので注意してください。 |
|||
| サンドペーパーを必要としないので、キズのまわりを傷つけることなく仕上げることができます。 | |||
| 完全乾燥後は、木のような硬さになります。 | |||
| 簡単パテ同士で混ぜ合わせて調色もでき、着色(水性・油性問わず)もできます。 | |||
| 屋内専用 ※水のかかるところや屋外では使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SB-6 30ml 木材補修パテ(かくれん棒/ライト) |
| EA934SB-7 30ml 木材補修パテ(かくれん棒/ミディアム) |
| EA934SB-8 30ml 木材補修パテ(かくれん棒/ダーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
