品番 : EA934SF-5
品名 : 12ml 筆付ペイント・補修用(グレー)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20445 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チョット塗りペイント | カラー | グレー |
| 内容量 | 12ml | 成分・材質 | 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 |
| チョットしたキズに! 家庭用の筆塗りタイプペイント | |||
| 「ドア」や「野外門扉」、「家電製品」等のチョットしたキズ隠し、「マーキング」、「文字書き」などに | |||
| 木製家具や、鉄、アルミなど幅広い材質に使用可能 | |||
| キャップ部分が筆になっています。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
カラー:グレー
