品番 : EA934W-10
品名 : 100g エポキシレジンパテ
硬化後に機械加工および上塗りが可能です
仕様
| 商品名 | Epoxy Resin Putty | 内容量 | 100g |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -35~200℃ | 色 | グリーン |
| 耐熱温度 | 200℃ | 可使時間 | 20分 |
| 硬化時間 | 約2時間 | 完全硬化時間 | 5時間 |
| 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) | 2.0kg | ||
| エポキシ樹脂 | |||
| 金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに | |||
| ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります | |||
| 硬化後に機械加工および上塗りが可能です | |||
| パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。 | |||
| 腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。 | |||
| 非磁性、非腐食性 | |||
| 混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934W-10 100g エポキシレジンパテ |
| EA934W-20 400g エポキシレジンパテ |
