品番 : EA934WA-10
品名 : 115g リペアースティック(マルチ)
金属、木、石、ガラス、プラスチックなどの補修、穴埋め等に
仕様
| 商品名 | Repair Stick Multi | 内容量 | 115g |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 耐熱温度範囲 | -25~120℃(一時的:150℃) |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | 硬化時間 | 60分(触手:15分) |
| 可使時間 | 4分 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 耐圧強度 | 40N/m㎡ | せん断強度(20℃、7日後) | 6.5N/m㎡ |
| 用途 | 多目的用 | ||
| エポキシ樹脂ミネラル入り | |||
| 金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます | |||
| 用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます | |||
| 水中硬化します。 | |||
| NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-10 115g リペアースティック(マルチ) |
| EA934WA-10A 57g リペアースティック(マルチ) |

