品番 : EA934WA-5
品名 : 56g リペアースティック(木材)
木材・木製品の補修、穴埋め等に
仕様
| 商品名 | Repair Stick Wood | 内容量 | 56g |
|---|---|---|---|
| カラー(混合後) | ライトベージュ | 材質 | エポキシ樹脂+鉱物充填剤 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 硬化時間 | 60分 |
| 使用可能時間 | 15分 | 耐圧 | 75N/m㎡ |
| 硬度(ショア―D) | 70 | せん断強度(20℃、7日後) | 木材:6.2N/m㎡ |
| 適用・対象物 | 木材 | 耐熱温度 | -50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃) |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | ||
| アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります | |||
| 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません | |||
| 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。 | |||
| 木材、木製品の補修、穴埋め等に。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-5 56g リペアースティック(木材) |
| EA934WA-5A 28g リペアースティック(木材) |
