詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WA-7A

品名 : 57g リペアースティック(プラスティック)

エポキシ樹脂、PVCに使用できます

仕様

商品名 Repair Stick Plastic 容量 57g
カラー(硬化後) ライトブルー 材質 エポキシ樹脂+プラスチック充填材
完全硬化時間(20℃) 36時間 硬化時間(20℃) 180分(触手:40分)
使用可能時間(25g/20℃) 20分 耐圧強度 65N/m㎡
せん断強度(20℃、7日後) PVC:2.4N/m㎡ 適用・対象物 プラスチック用
耐熱温度(完全硬化後) -50~120℃(一時的:150℃) 使用温度範囲 10~40℃
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。
プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの用途で使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/08/22 03:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1477ページ
バリエーション一覧
EA934WA-7A 57g リペアースティック(プラスティック)
EA934WA-7 115g リペアースティック(プラスティック)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top