品番 : EA934WA-9
品名 : 115g リペアースティック(ステンレス)
ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に
仕様
| 商品名 | Repair Stick Stainless | 容量 | 115g |
|---|---|---|---|
| 色(混合後) | グレー | 材質 | エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 |
| 使用可能時間 | 4分 | 硬化時間 | 60分 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度 | -50~120℃(一時的150℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 耐圧強度 | 80N/m㎡ |
| 硬度(ショア―D) | 75 | せん断強度(20℃、7日後) | ステンレス:3.9N/m㎡ |
| 適用・対象物 | ステンレス | ||
| NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品 | |||
| アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります | |||
| 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません | |||
| 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。 | |||
| ステンレス製品の穴埋め、錆び補修等に。 | |||
| タンク建設や装置エンジニアリング、食品、化粧品、製薬業界など多くの分野で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-9 115g リペアースティック(ステンレス) |
| EA934WA-9A 57g リペアースティック(ステンレス) |
