詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-2B

品名 : 500g 鉄補修パテ

仕様

内容量 500g 耐熱温度範囲 -35~120℃
色 濃灰 硬化時間 13時間(80%)
可使時間 60分 完全硬化時間 24時間
使用温度範囲 15~40℃ 荷重たわみ温度 67℃
耐圧 106MPa 比重 2.5g/cm3
粘度 200,000mPa・s 引張強度 41MPa
曲げ強度 72MPa ショワ硬度D(ASTM D 1706) 84±3
混合比率 主剤:硬化剤=100:10 付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
Devcon B 相当品
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。
設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
損傷している箇所に使用しても部品の熱変形などはなく、溶接で上塗りするなどしても傷つくことはありません。
追加説明
カタログ価格

9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/21 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1476ページ
バリエーション一覧
EA934WC-2B 500g 鉄補修パテ
EA934WC-2C 2000g 鉄補修パテ
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top