詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-3A

品名 : 2000g 鉄補修パテ(速硬型)

エア漏れやケース、歯車の補修に適しています

仕様

商品名 WEICON SF 容量 2.0kgセット
色 ダークグレー 完全硬化時間 6時間
硬化時間 1時間(80%) 可使時間 5分
使用温度範囲 15~40℃ 耐熱温度 -35~90℃
荷重たわみ温度 40℃ 比重 1.7g/cm3
粘度 800,000mPa・s 耐圧 52MPa
引張強度 37MPa 曲げ強度 41MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706) 82 混合比率 主剤:硬化剤=100:33
付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) 1.8kg
水漏れやエア漏れパイプ、ケース、歯車の補修・固定に適しています。
Devcon SF 相当品
船舶規格DNVに準拠
機械製造、ツール製造、モデルおよび金型製造、海洋産業など多くの用途に使用できます。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 12:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1476ページ
バリエーション一覧
EA934WC-3 500g 鉄補修パテ(速硬型)
EA934WC-3A 2000g 鉄補修パテ(速硬型)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

商品動画

※ガラスクロスは付属していません。 ※ガラスクロスは付属していません。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top