品番 : EA934YD-12B
品名 : 95mm パーマキュア(一般用/50本)
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 444K |
---|---|---|---|
商品名 | パーマキュアウルトラ | 全長 | 95mm |
用途 | 一般用 | 入数 | 50本 |
タイヤ補修材 | |||
EA934YD-1を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0304ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934YD-11B 95mm パーマキュア(釘穴用/50本) |
EA934YD-12B 95mm パーマキュア(一般用/50本) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA934YD-1 : 205ml 加硫セメント(パーマキュア用) |