品番 : EA934YF-3
品名 : 150x70mm チューブパッチ(20枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TECH | 型番 | 19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チューブパッチ | ||
| セメント加硫、熱加硫どちらもOK、EA934YD-2を使用して下さい。 | |||
| パッチ選定は傷口から全方向に15mm以上カバーできるサイズを選んで下さい。 | |||
| サイズ | 150×70mm | 入数 | 20枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0300ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934YF-1 65x40mm チューブパッチ(30枚) |
| EA934YF-3 150x70mm チューブパッチ(20枚) |
