品番 : EA934ZC-11
品名 : イージーフィックス(50本)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | SY-50S |
|---|---|---|---|
| 加硫剤が不要で簡単に素早く作業ができます。 | |||
| 強靭な繊維入りで切れにくい。 | |||
| 全長 | 100mm | サイズ | S |
| 幅 | 6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZC-11 イージーフィックス(50本) |
| EA934ZC-12 イージーフィックス(50本) |
ウェブカタログ画像
拡大
