詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZC-41

品名 : レマトップキュア(50本)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 TT-205
多数の繊維を含んでおり切れにくく丈夫です。
全長 100mm サイズ S
6mm
追加説明
カタログ価格

9,730 (税抜)/ 10,703 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 10:55現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 0296ページ
バリエーション一覧
EA934ZC-41 レマトップキュア(50本)
EA934ZC-42 レマトップキュア(50本)
ウェブカタログ画像
●入数:50本
  • ●入数:50本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top