詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZD-33

品名 : 10.0L 液体ビードクリーム

粘度が高いので乾きにくく塗りやすい。水性なのに、凍りにくい。

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 IK-01-10
内容量 10.0L サイズ 245(W)×245(D)×245(H)mm
材質 水、プロピレングリコール、脂肪酸、増粘剤
ビードの堅い偏平タイヤ等の組み換え時に滑りを良くし、作業をスムーズにします。
小分けにしてハケ等で塗り伸ばすか、スプレーボトルに入れて塗布して使用できます。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA934ZD-23 3.0L 液体ビードクリーム
EA934ZD-33 10.0L 液体ビードクリーム
ウェブカタログ画像
バックインボックス
  • バックインボックス
  • コック付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top