品番 : EA935A-11
品名 : 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・透明
仕様
| 内容量 | 85ml | 使用温度範囲 | 5~40℃ |
|---|---|---|---|
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 24時間(2~3mm厚) |
| 表面硬化時間 | 10分 | 耐熱温度範囲 | -40~90℃ |
| 保存期間 | 18ヶ月 | 用途 | 金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料の接着 |
| 高い強度と永続的な弾性をもち、-40~97℃までの温度耐性、耐候性、耐紫外線性、耐老化性、耐塩水性に優れています。 | |||
| 上塗りや硬化後の研磨も対応可能です。 | |||
| シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。 | |||
| ISEGA認証を取得しており、食品技術分野での接着剤として使用できます。 | |||
| 付属のハンドルで最後まで簡単に絞り出すことが可能です。 | |||
| 金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料を接着することが可能です。 | |||
| 未使用時はハンドルをふたに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935A-10 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・白 |
| EA935A-11 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・透明 |
