詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935AA-2B

品名 : 310ml 水中シーラント接着剤(灰/12本)

シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

商品名 Aqua-Flex 用途 【水まわり・船舶】タイルやジョイントのシール、ウォーターパイプの修理、船舶のメンテナンス
【建築・設備】建築全般、ケーブル作業、空調システム、衛生設備
内容量 310ml 色 灰
可使時間 約25分 完全硬化時間 24時間(3mm厚のとき)
作業温度範囲 5~40℃ 使用温度範囲 -40~90℃(2時間130℃)
平均せん断強度 2.1N/m㎡ 引張強度 20N/m㎡
入数 12本
【充填・施工性能】
大きな隙間に対応:1度の作業で最大25mmまでの隙間を充填可能(奥行は3mmまで)
特殊環境に対応:水中での補修や、湿った箇所への施工も問題ありません。
仕上げ:硬化後も弾力性を維持し、上から塗装(上塗り)が可能です。
判別性:ノズルの色がそのまま中身(本剤)の色になっているため、作業ミスを防げます。
【対応素材】
金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石。
コンクリート面への接着も可能です。
【耐久性・安全性】
優れた耐候性:風化や紫外線に強く、淡水だけでなく海水にも耐性があります。
クリーンな成分:シリコン、イソシアネート、ハロゲンを含まない(フリー)ため、シリコンが使えない環境でも重宝します。
安全性:LFGB規格(食品接触安全性)に適合しています。
※耐薬品性はございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

47,900 円(税抜)/ 52,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 1468ページ
バリエーション一覧
EA935AA-1 310ml 水中シーラント接着剤(白)
EA935AA-2 310ml 水中シーラント接着剤(灰)
EA935AA-1B 310ml 水中シーラント接着剤(白/12本)
EA935AA-2B 310ml 水中シーラント接着剤(灰/12本)
ウェブカタログ画像
入数12本
  • 入数12本
  • LFGB規格適合品\nドイツにおける食品衛生規則です。\n全米規格であるNSF規定と同様に、様々な製品に対して適用されます。

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top