品番 : EA935AB-12
品名 : 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があります
仕様
| 商品名 | Flex 310M Stainless-Steel | 内容量 | 310ml |
|---|---|---|---|
| 色 | グレー | 硬化時間 | 約15分 |
| 完全硬化時間 | 24時間/3mm | 作業温度範囲 | 5~30℃ |
| 使用温度範囲 | -40~90℃(一時的120℃) | 硬度(ショアーA) | 45 |
| シリコンフリー | |||
| 非腐食性、強力で上塗り塗装(Wet in Wet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。 老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。 |
|||
| ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに | |||
| LFGB規格適合品 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/07/31 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA930BE : 350mm コーキングガン(回転式) |
