詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930BE

品名 : 350mm コーキングガン(回転式)

仕様

全長 350mm 材質 本体:スチール
重量 800g
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
330ml用
追加説明
カタログ価格

9,570 (税抜)/ 10,527 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/05 08:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1459ページ

代替品

EA930BS
ウェブカタログ画像
  • 回転時

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top