品番 : EA930AG-21
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本)
仕様
| メーカー | 信越ポリマー | 型番 | SA-45 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -60~150℃ |
| 硬化時間 | 4日(5mm厚) | 入数 | 20本 |
| カラー | ホワイト | ||
| ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。 | |||
| 耐久性、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA930BE : 350mm コーキングガン(回転式) |

