品番 : EA930AG-24A
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(アイボリー/10本)
仕様
| メーカー | 信越ポリマー | 型番 | SA-45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガラス・サッシ・金属・モルタル・石材・プラスチックまわりの目地シールに | 内容量 | 330ml |
| 使用温度範囲 | -60~150℃ | 硬化時間 | 4日(5mm厚) |
| カラー | アイボリー | 入数 | 10本 |
| 空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材です。 | |||
| 1成分形で施工が簡単です。 | |||
| 耐久性、耐候性に優れています。 | |||
| 金属類(銅系を除く)に対して腐食性がありません。 | |||
| プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。 | |||
| JIS A 5758 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
