品番 : EA930AG-23
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(グレー/20本)
仕様
メーカー | 信越ポリマー | 型番 | SA-45 |
---|---|---|---|
内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -60~150℃ |
硬化時間 | 4日(5mm厚) | カラー | グレー |
入数 | 20本 | ||
ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。 | |||
耐久性、耐候性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 23:19現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1507ページ |
代替品
![]() |
|