品番 : EA935AM-7
品名 : 700g ラバー・金属・接着剤
ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト、布地、木材の接着に
仕様
| 商品名 | GMK 2410 | 容量 | 700g |
|---|---|---|---|
| 揮発時間 | 5~10分 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 作業温度範囲 | 15~35℃ | 使用温度範囲 | -40~80℃ |
| カラー | イエローブラウン | 使用量 | 250-300℃/㎡ |
| 材質 | ポリクロロプレン | ||
| 接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 | |||
| フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 | |||
| ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。 | |||
| ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に。 | |||
| 耐湿性(硬化後)があります。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935AM-1 185g ラバー・金属・接着剤 |
| EA935AM-7 700g ラバー・金属・接着剤 |
