品番 : EA935B-22
品名 : 10ml ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05139 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウルトラ多用途SUプレミアムソフト | 内容量 | 10ml |
| 色 | 透明 | 標準塗布量 | 多孔質面:150~200g/㎡(片面あたり) 非多孔質面:100~150g/㎡(片面あたり) |
| 可使時間 | 約10~15分(23℃) | 硬化時間 | 2~3時間(23℃) |
| 完全硬化時間 | 約24時間(23℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -30~80℃ (メーカー試験データ) |
主成分 | シリル化ウレタン樹脂 |
| 屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など) |
|||
| ヘラ付 | |||
| つきづらいプラスチック(PP・PE)も接着可能 | |||
| 曲げ・耐水性・耐熱性・耐振動性・耐衝撃性に優れています。 | |||
| 無溶剤で環境に優しい | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC 基準適合 | |||
| 【適用材質】 ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ABS、ポリカーボネート、皮革・合成ゴム、軟質塩化ビニール、木材・布・フェルト、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、金属・ガラス (※接着できないもの:フッ素樹脂、貴金属、高価格品) |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着する面をキレイにする。 ②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。 ③テープなどで固定して静かに置いておく。 ※約10~15分で動きづらくなり、実用強度は2~3時間後、約24時間で完全硬化します。(ポリプロピレンとアクリル:約1~2cm角・23℃・湿度50%) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935B-22 10ml ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) |
| EA935B-23 120ml ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) |
