詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935B-25

品名 : 120ml ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05150
商品名 ウルトラ多用途SUプレミアムハード 内容量 120ml
透明 標準塗布量 多孔質面:150~200g/㎡(片面あたり)
非多孔質面:100~150g/㎡(片面あたり)
可使時間 約2~3分(23℃) 硬化時間 1時間(23℃)
完全硬化時間 約24時間(23℃) 使用温度範囲 10~35℃
耐熱温度範囲 -30~80℃
(メーカー試験データ)
主成分 シリル化ウレタン樹脂
屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に
(おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など)
ヘラ付
金属・コンクリート・タイル等の硬い素材の接着に最適です。
膨張係数の異なる材料同士の接着にも
衝撃に強く、ガッチリ固まる
耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用可能
無溶剤で環境に優しい
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC 基準適合
【適用材質】
金属、コンクリート・石、ガラス、タイル・陶磁器、布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール
(※接着できないもの:ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品)
〈使用方法〉
①接着する面をキレイにする。
②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。
③テープなどで固定して静かに置いておく。
※約2~3分で動きづらくなり、実用強度は1時間後、約24時間で完全硬化します。(アクリル同士:約1~2cm角・23℃・湿度50%)
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/30 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA935B-24 10ml ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
EA935B-25 120ml ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「25:120ml」です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top