品番 : EA935B-26
品名 : 10ml ウルトラ多用途接着剤(超速硬化型)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05801 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウルトラ多用途SUプレミアムクイック | 内容量 | 10ml |
| 色 | 透明 | 標準塗布量 | 多孔質面:150~200g/㎡(片面あたり) 非多孔質面:100~150g/㎡(片面あたり) |
| 可使時間 | 約1~2分(23℃) | 硬化時間 | 30分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 約12時間(23℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -30~120℃ (メーカー試験データ) |
主成分 | シリル化ウレタン樹脂 |
| 屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に。 (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など) |
|||
| ヘラ付 | |||
| 接着スピードが速いタイプ | |||
| 水・熱・衝撃に強い | |||
| 屋外でも使える | |||
| 無溶剤で環境に優しい | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC 基準適合 | |||
| 【適用材質】 布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属 (※接着できないもの:ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品) |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着する面をキレイにする。 ②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。 ③テープなどで固定して静かに置いておく。 ※約1~2分で動きづらくなり、実用強度は30分後、約12時間で完全硬化します。(アクリル同士:約1~2cm角・23℃・湿度50%) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935B-26 10ml ウルトラ多用途接着剤(超速硬化型) |
| EA935B-27 120ml ウルトラ多用途接着剤(超速硬化型) |
