詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935B-4

品名 : 150g 湿気硬化型・接着剤(白)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1530
内容量 150g 使用温度範囲 -40~100℃
色 白色 可使時間 5~10分
硬化時間 12~24時間 完全硬化時間 3~7日
主成分 シリル基含有特殊ポリマー 用途 各種材料の接着、シール、ポッティング
適用材質 金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材など 粘度 100Pa・s
無溶剤で環境に優しいです。
一液性速硬化です。
初期粘着性があり、仮止め不要です。
弾性粘着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。
異種材の接着性も良好です。
100~120℃程度(目安)の耐熱性があります。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA935B-4 150g 湿気硬化型・接着剤(白)
EA935B-5 150g 湿気硬化型・接着剤(クリアー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top