詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935B-41A

品名 : 1000g アクリル系・構造用接着剤

カタログ訂正

26/02/18 硬化時間の訂正。誤:30分(25℃)、正:24時間(25℃)(No.57 9025)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 3923
用途 車輌・車体の構造接着、モーターのマグネット固定、各種強度を必要とする部品の接着 内容量 1kg(主剤)
使用温度範囲 -40~120℃ 色 半透明
可使時間 12分(25℃) 硬化時間 24時間(25℃)
完全硬化時間 - 主成分 アクリレート
適用材質 金属、磁石、プラスチック 粘度 3.0Pa・s
標準混合比 1:1(主剤:硬化剤) 推奨硬化剤 EA935B-42A
(スリーボンド 3928)
※別売・使用必須
保管条件 要冷蔵
二液混合型構造用アクリル接着剤
初期接着に優れた速硬化タイプ
ハネムーン接着(片面ずつ主剤と硬化剤を塗布し貼り合わせる工法)が可能
各種金属やプラスチックなど幅広い材質に使用可能
せん断・剥離・衝撃に対する高い強度バランス
耐熱性に優れ、高温放置後も接着力を維持
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1472ページ
バリエーション一覧
EA935B-41A 1000g アクリル系・構造用接着剤
EA935B-42A 1000g アクリル系・接着硬化剤
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top