品番 : EA935BM-1
品名 : 20g 超強力スーパー多用途接着剤(透明)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9078 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 内容量 | 20g |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 硬化時間 | 2~3時間 | 完全硬化時間 | 24時間(25℃) |
| 主成分 | 変成シリコーン | 適用材質 | 金属、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン含む)、軟質塩化ビニル、合成ゴム(EPDM、シリコーンゴム含む)、木、布、皮革、陶磁器、タイルなど |
| 木・金属はもちろん、通常の接着剤では付にくいポリプロピレンやポリエチレン素材にも付き可能 | |||
| 屋外や水回りにもOK | |||
| 優れた衝撃性 | |||
| 消防法 危険物第4類第3石油類 | |||
| ※貴金属、食器、高価格品、フッ素系接着できません。 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935BM-1 20g 超強力スーパー多用途接着剤(透明) |
| EA935BM-2 20g 超強力スーパー多用途接着剤(ブラック) |
| EA935BM-3 20g 超強力スーパー多用途接着剤(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
色:透明
