品番 : EA935K-1
品名 : 20ml プラスチック・ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #14372 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | GPクリヤー | 内容量 | 20ml |
| 色 | 透明 | 標準塗布量 | 70~150g/㎡ (片面あたり) |
| 可使時間 | 5~15分(糸引きしなくなってからすぐ)(20℃) | 硬化時間 | 貼り合わせ、養生後すぐに(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | スチレンブタジエンゴム | ||
| 各種プラスチック製品の接着 ・補修に | |||
| ヘラ付 | |||
| プライマーなしで難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能 | |||
| 柔軟性に優れます。 | |||
| 速乾性 | |||
| 仮止め不要 | |||
| 【主な使用用途】 プラスチック・皮革・合成ゴム・布・木の接着・補修 ABS樹脂 ・FRP ・皮革 ・ゴム ・布 ・木などの接着 ポリプロピレン樹脂 ・ポリエチレンシート ・ナイロンシートの接着に |
|||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品 |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着面のゴミ ・サビ ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③塗布後、はり合わせの時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合せたものは、すぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935K-1 20ml プラスチック・ボンド |
| EA935K-2 170ml プラスチック・ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
