品番 : EA935KA-17
品名 : 120ml ウッドパテ(タモ白)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #25621 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウッドパテS | 内容量 | 120ml |
| カラー | タモ白 | 使用温度範囲 | 2~40℃ |
| アクリル樹脂系エマルジョン形 | |||
| 引火性や刺激臭がありません。 | |||
| 乾燥後の肉やせが少ない。 | |||
| 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせます。 | |||
| 乾燥後は釘 ・木ネジの使用や切削加工が可能。 | |||
| 完全に乾燥した後は、水性 ・油性塗装の上塗りが可能。(木材保護塗料やニスは塗装不可。) | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| JAIA4VOC | |||
| 【主な使用用途】 節目、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん ・フローリング床、柱、幅木、階段 ・木質ドア、木質サッシ ・木製家具、木製玩具、置物 ・木材の塗装前の下地調整 ※本品は小さな箇所の充てんにお使いください。幅または深さが5mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にひび割れ・肉やせが目立ちます。 ※浴室内木部などの常に水がかかる場所や、金属に接触する所、屋外用途には適しません。 |
|||
| 〈使用方法〉 ①最初に充てんする箇所の油 ・ほこり ・塗料を取り除き、よく乾燥させてください。 ②充てんする箇所に少し多めにしぼり出し、ヘラで空気を押し出すように埋め込んでください。 ※穴や割れ目が深い場合には、一度に充てんせずに2~3回に分けて行ってください。 ③充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取りながら、表面を平らに仕上げます。 ④研磨、切削加工、釘・木ネジの使用および塗装は、24時間後~1週間の間に行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KA-17 120ml ウッドパテ(タモ白) |
| EA935KA-18 120ml ウッドパテ(ラワン) |
ウェブカタログ画像
拡大
