詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-21

品名 : 50g 木工・ボンド(多用途)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05552
商品名 木工用多用途ボンド 内容量 50g
乳白色 標準塗布量 150~200g/㎡
可使時間 塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間 24時間
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 常温(試験データなし)
主成分 エチレン・酢酸ビニル樹脂
木・革・布・紙同士、また片方が塩ビ・金属の接着に
速乾
水性
乾燥するとほぼ透明
乾燥後切削可能
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
〈※接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
※耐水性を必要とするものには使用できません。
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA935KA-21 50g 木工・ボンド(多用途)
EA935KA-22 180g 木工・ボンド(多用途)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top