品番 : EA935KA-33
品名 : 180g 木工・ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #10135 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 木工用ボンド速乾 | 内容量 | 180g |
| 色 | 乳白色 | 標準塗布量 | 150~200g/㎡ |
| 可使時間 | 直ちに(20℃) | 硬化時間 | 2~3時間(20℃) |
| 完全硬化時間 | 12時間(20℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | 60℃×30分で4.6N/m㎡(下限データなし) | 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 木・布・紙の接着に(※耐水性を必要とする場合は使用不可) | |||
| 木材への初期接着性・速乾性に優れる | |||
| 水性タイプ | |||
| 乾燥するとほぼ透明 | |||
| 乾燥後切削可能 | |||
| ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。 | |||
| JIS S 6040表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| ※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください。 | |||
| ※接着できないもの:各種プラスチック、ゴム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KA-32 50g 木工・ボンド |
| EA935KA-33 180g 木工・ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
