品番 : EA935KA-34
品名 : 500g 木工・ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #40117 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 木工用ボンド CH18 | 内容量 | 500g |
| 色 | 乳白色 | 標準塗布量 | 150~200g/㎡ |
| 可使時間 | 直ちに(20℃) | 硬化時間 | 2~3時間(20℃) |
| 完全硬化時間 | 12時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 | ||
| 木・布・紙の接着に(※耐水性を必要とする場合は使用不可) | |||
| 木材への初期接着性・速乾性に優れる | |||
| 水性 | |||
| 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい | |||
| 乾燥するとほぼ透明 | |||
| 乾燥後切削可能 | |||
| ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作 木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着 上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着 |
|||
| ※接着できないもの:軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム | |||
| ※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KA-34 500g 木工・ボンド |
| EA935KA-35 1kg 木工・ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
