詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-8

品名 : 50g [速乾]木工・ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #10824
商品名 木工用ボンド速乾 内容量 50g
乳白色 標準塗布量 150~200g/㎡
可使時間 塗布後すぐに貼り合わせる 硬化時間 3時間(20℃) 
完全硬化時間 24時間 使用温度範囲 5~35℃
耐熱温度範囲 60℃×1時間で25kg/c㎡(下限データなし) 主成分 酢酸ビニル樹脂
木・布・紙のスピード接着(耐水性を必要とする場合は使用不可)
速乾性(一般木工用の約2倍)があり、乾燥後はほぼ透明。
水性
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。
乾燥後切削可能
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
JIS S 6040表示認定品
F☆☆☆☆取得
4VOC基準適合
〈使用ポイント〉
片面に均一に塗布してはり合わせ、1~2時間固定し、24時間以上静置する。(20℃)
※各種プラスチック・ゴム、耐水性を必要とするものには使用できません。
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/15 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA935KA-8 50g [速乾]木工・ボンド
EA935KA-9 180g [速乾]木工・ボンド
EA935KA-11 500g [速乾]木工ボンド
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top