品番 : EA935KB-11
品名 : 170ml 建築内装用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #12041 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾ボンドG10 | 内容量 | 170ml(チューブ) |
| 色 | 淡黄色 | 標準塗布量 | 130~160g/㎡ (片面あたり) |
| 貼り合わせ可能時間 | 10~30分 | 硬化時間 | 貼り合わせ、養生後直ちに(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | クロロプレンゴム | ||
| 各種化粧合板・硬質プラスチック・ボード・金属と木材・スレート・PC板・コンクリートとの接着に | |||
| 広口ヘラ、ノズル付 | |||
| 細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラを先端にセットしてお使いください。 | |||
| 内装工事をはじめ、家具、建具の製作用に適しています。 | |||
| 速乾ながら、貼り合わせ可能時間が長く、広い面積の貼り合わせが可能です。 | |||
| 強力 | |||
| 仮止め不要 | |||
| JIS A 5538表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着面のゴミ ・サビ ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KB-11 170ml 建築内装用ボンド |
| EA935KB-14 500g 建築内装用ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
