詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KC-1

品名 : 170ml コンクリート・ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #11541
商品名 コンクリボンドK10 内容量 170ml(チューブ)
色 灰色 標準塗布量 全面塗布:1~1.2kg/㎡
点状塗布5~10g/点
塗布可能面積 0.15㎡(170ml) 可使時間 5分(20℃)
完全硬化時間 24~48時間(20℃) 密度 1.30g/cm3(23℃)
不揮発分 65.0~75.0% 粘度 250000~350000mPa・s(23℃)
使用温度範囲 10~35℃ 主成分 酢酸ビニル樹脂
釘不要
高粘度
初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん性も良好です。
発泡スチロールOK
JIS A 5537 木れんが用接着剤
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
【主な使用用途】
コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着
モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・石膏ボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム
〈使用方法〉
接着面のゴミ・サビ・油、及び塗料を落とし、よく乾燥させる
下地面のバリや不陸を取り除き、できるだけ平滑にする
1.ヘラやコテなどで接着する片面に、やや厚めに塗布する
※強い接着力を必要とするものやノンスリップ、木れんが、胴縁の場合は全面に塗布する
※吸音板・ボード類などの軽量物の接着には、線状又は点状に塗布する
2.すぐにすり合わせるように押し付けて、はり合わせる
3.はり合わせ後、必要に応じて粘着テープやヒモなどで仮止めし、24時間以上静置する
※耐水性を必要とする場所での使用は不適です
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA935KC-1 170ml コンクリート・ボンド
EA935KC-1A 3.0kg コンクリート・ボンド
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top