品番 : EA935KD-12
品名 : 3.0kg ビニル系床材用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #41347 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ボンドK17 | 内容量 | 3㎏ |
| 色 | 灰色 | 標準塗布量 | 350g/㎡ |
| 可使時間 | 15分(23℃) | 完全硬化時間 | 24時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 常温(試験データなし) |
| 不揮発分 | 60.0~65.0% | 粘度 | 20000~45000mPa・s(23℃) |
| 密度 | 1.25g/cm3(23℃) | 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| ビニル床タイル、塩化ビニル樹脂系長尺床材、ニードルパンチなどと、コンクリート・モルタル・合板など多孔質床下地の接着に | |||
| 乾燥が早く、初期粘着性が大きいので、ビニル床・タイルなどのおさまりがよい。 | |||
| 高級タイル床材(ホモジニアスタイルなど)への接着性が良好。 | |||
| クシ目ゴテなどによる塗布作業性良好 | |||
| JIS A 5536表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| ※接着できないもの ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KD-11 1.0kg ビニル系床材用ボンド |
| EA935KD-12 3.0kg ビニル系床材用ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
