品番 : EA935KF-2
品名 : 170ml [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
カタログ訂正
26/03/31 色の訂正。誤:淡黄透明、正:透明(No.57 9025)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #14341 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Gクリヤー | 内容量 | 170ml |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 透明 |
| 可使時間 | 5~15分(糸引きしなくなってからすぐ)(20℃) | 硬化時間 | 貼り合わせ、養生後すぐに(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 標準塗布量 | 150~200g/㎡ (片面あたり) |
| 主成分 | スチレンブタジエンゴム | 用途 | 靴やカバン、レザークラフト、手芸、置物、玩具、家具、スポーツ用品の接着・補修に |
| 適用材質 | 皮革、布、合成ゴム、硬質プラスチック | ||
| 速乾性 | |||
| 広口ヘラ、ノズル付 | |||
| 細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラを先端にセットしてお使いください。 | |||
| 速乾・透明型の一般工業用接着剤 | |||
| 被膜が柔軟性を保つため、布や皮革の風合いを生かす接着に適します。 | |||
| 初期接着力に優れる | |||
| 仮止め不要 | |||
| JIS A 5549 造作用接着剤 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、発砲スチロール、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 |
|||
| 〈使用方法〉 ① 接着面のゴミ、サビ、油および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ② 刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③ 塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KF-2 170ml [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン) |
| EA935KF-2A 1.0Kg [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
