品番 : EA935KN-23
品名 : 120ml 木部補修用パテ[タモ白]
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | HC-155 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 木工パテA | 容量 | 120ml |
| カラー | タモ白 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 使用温度範囲 | 0℃~60℃ | ||
| アクリル樹脂系エマルジョンパテ材 | |||
| 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 | |||
| 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 | |||
| 充填後24時間以降に研磨可能 | |||
| 白木系の木材にマッチするライトベージュ系の色調 | |||
| 肉やせが少ないです。 | |||
| ヘラ付 | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/30 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KN-23 120ml 木部補修用パテ[タモ白] |
| EA935KN-24 120ml 木部補修用パテ[ラワン] |
