詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935L-2

品名 : 10g 瞬間接着剤はがし

仕様

メーカー コニシ 型番 #60513
商品名 アロンアルフアはがし隊 色 透明
内容量 10g 使用温度範囲 10~35℃
主成分 アセトン
「アロンアルファ」が手についたときや、こびりついたとき、こぼしたときに「アロンアルファ」が除去できます。
はみ出したり、固化した瞬間接着剤をすばやく溶かします。
※紙、布、皮革などに染み込んで固化した瞬間接着剤を取り除くことはできません。
※塗装面、プラスチック面上に使用しますと、それらを溶かすことがあります。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1472ページ

代替品

EA936-15
  • 品番

    EA936-15

  • コメント

    45g 瞬間接着剤 はがし

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top