詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935N-14

品名 : 10ml 多用途速乾接着剤

カタログ訂正

25/01/15 使用温度範囲…(誤)-60~120℃→(正)-40~120℃(No.56,57 1205)

仕様

メーカー セメダイン 型番 AX-023
商品名 スーパーXゴールド 内容量 10ml
色 透明 使用温度範囲 -40~120℃
可使時間 約2~3分(23℃) 硬化時間 約15分(23℃)
完全硬化時間 約24時間(23℃)
超多用途で、様々な材質に対応します。
速硬化。2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する
ショックに強く、弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい
水・熱に強く、屋外にも使えます。 ※水没する用途はNG
タレにくく、垂直面にも使用しやすい
硬化後も肉やせがなく、凹凸面も接着できます。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
いやなニオイも少ない、無溶剤タイプ
ヘラ付
【接着できるもの】
金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA935N-14 10ml 多用途速乾接着剤
EA935N-16 135ml 多用途速乾接着剤
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状

商品動画

使用方法 使用方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top