詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935N-42A

品名 : 333ml 高強度多用途接着剤(屋外用)

仕様

メーカー セメダイン 型番 RE-539
商品名 PM165-RX 用途 外装多用途
内容量 333ml 仕様 カートリッジ
灰色 使用温度範囲 -40~80℃
可使時間 10~15分 硬化時間 10~12時間
完全硬化時間 24時間 主成分 変成シリコーン樹脂系
強力型1液変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
耐水性に優れています。
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤のため衝撃や振動に耐性があります。
屋外の使用可。外部造作全般に使えます。
凹凸面にも使用できます。
F☆☆☆☆取得
【接着できるもの】
木材、硬質プラスチック、金属、タイルなど
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムなど
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/07/31 16:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA935N-41A 170ml 高強度多用途接着剤(屋外用)
EA935N-42A 333ml 高強度多用途接着剤(屋外用)
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top