詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935N-51

品名 : 20ml プラスチック・合成ゴム用接着剤

仕様

メーカー セメダイン 型番 AR-530
商品名 UT110  適用材質 各種プラスチック(ポリカーボネート、硬軟質塩化ビニル、ABS、FRP等)、各種合成ゴム、天然ゴム、合成皮革
内容量 20ml 色 淡白色半透明
使用温度範囲 5℃~35℃ 耐熱温度範囲 -30℃~100℃
可使時間 30分 実用硬化時間 24時間(23℃以上)
完全硬化時間 3日~5日(23℃以上) 硬化後の状態 軟(目安:柔らかいゴムのようになります。)
耐油性・耐水性に優れています。
※水没する場合は使用できません。
曲げ・耐衝撃性にも強いです。
無溶剤で低臭のため、安心します。
使用方法
1、接着面の汚れを落としてよく乾燥させます。
2、ヘラ(付属)の薄塗面を使用し、接着する両面に薄く均等に塗布します。
3、約5~10分放置します。
4、貼り合わせながらズレないようテープなどで固定します。
第4類 第二石油類 危険物Ⅲ
※ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、フッ素樹脂、シリコーンゴム等は使用できません。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA935N-51 20ml プラスチック・合成ゴム用接着剤
EA935N-52 120ml プラスチック・合成ゴム用接着剤
ウェブカタログ画像
  • 中身

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top