品番 : EA935N-8
品名 : 135ml 超多用途接着剤(ブラック)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | AX-040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーX | 用途 | 表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着 等 |
| 内容量 | 135ml(チューブ入) | 色 | ブラック |
| 使用温度範囲 | -40~120℃ | 可使時間 | 10~15分 |
| 硬化時間 | 8~10時間 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 主成分 | アクリル変成シリコーン樹脂 | ||
| 抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性 | |||
| 接着層がショックを吸収、はがれにくい弾性接着剤 | |||
| 100%固形分で凹凸面への接着もOK、溶剤を使用しないので肉やせしません。 | |||
| 高耐久で屋外でも使用可能です。 | |||
| ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着 | |||
| タレが少なく、軽いものなら仮止め不要 ※表札などは仮止め必要 | |||
| 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 | |||
| いやなニオイも少ない、安心の完全無溶剤タイプ | |||
| ノズル、ヘラ付 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 【適用材質】 金属(ステンレス、アルミ、銅、鉄など)、プラスチック(ナイロン、スチール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど)、ゴム(天然ゴム、合成ゴム、シリコーンゴム、EPDMなど)、無機材料(コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など)、天然素材(木材、合板、皮革、布、厚紙など) |
|||
| 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935N-1 20ml 超多用途接着剤(クリア) |
| EA935N-2 135ml 超多用途接着剤(クリア) |
| EA935N-8 135ml 超多用途接着剤(ブラック) |
