品番 : EA935NB-1
品名 : 180g [速乾]木工用接着剤
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | CA-238 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 木工用速乾 | 用途 | 木材、紙、布の貼り合わせ |
| 内容量 | 180ml | 色 | 白 |
| 使用温度範囲 | 2~40℃ | 可使時間 | 1~2時間 |
| 硬化時間 | 24時間 | 完全硬化時間 | 3~5日 |
| 水性なので安心です。 | |||
| 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 | |||
| 一般木工用と比較して接着スピードが速い(メーカー比) | |||
| 最後まで使える逆さボトル | |||
| 【接着できるもの】 木、紙、布、革など |
|||
| 【接着できないもの】 硬質プラスチック、金属、ゴム、塩化ビニル、陶器、シリコーンゴム、フッ素樹脂など |
|||
| ※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935NB-0 50g [速乾]木工用接着剤 |
| EA935NB-1 180g [速乾]木工用接着剤 |
| EA935NB-2 750g [速乾]木工用接着剤 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA935NB-11 : 1kg [速乾]木工用接着剤(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
